EXFC 212N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager EXFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFC212N
Rubix:676232
EAN:3413529521821
EXFC 212N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite61,8 mm
Befestigungsabstand160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFC 212N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x195 mm
Bruttogewicht5300 g
Innendurchmesser60 mm
Breite61,8 mm
Befestigungsabstand160 mm
Werkstoffgrauguss
Serieexfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht5,21 kg
Zolltarifcode84832000
129,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage