ESFA 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager ESFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFA210N
Rubix:675966
EAN:3413529526192
ESFA 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFA 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 1 Befestigungsbohrung, 1 Langloch, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x190 mm
Bruttogewicht2700 g
Innendurchmesser50 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe190 mm
Länge115 mm
Serieesfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,2 kg
Zolltarifcode84832000
72,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage