ESFA 207N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager ESFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFA207N
Rubix:675960
EAN:3413529526161




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFA 207N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 1 Befestigungsbohrung, 1 Langloch, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x161 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1600 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 161 mm |
| Länge | 90 mm |
| Serie | esfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage