ESF 201N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager ESF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESF201N
Rubix:675924
EAN:3413529520480





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 19 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESF 201N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x40x76 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 460 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 19 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 76 mm |
| Serie | esf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,45 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage