ESF 211 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager ESF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESF211
Rubix:675943
Hersteller:ESF.211
EAN:3413529508082
ESF 211 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite32,5 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESF 211 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite32,5 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgrauguss
Länge162 mm
Serieesf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,06 kg
Zolltarifcode84832000
68,77 exkl. MwSt.
/ Stück
81,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen