Spannlager mit Gewindestift SNR CUS210, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 43.5 mm
SNR Einsatz CUS200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CUS210
Rubix:673405
EAN:3413529578962





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 43,5 mm |
Produktdetails : CUS 210 (SNR) Spannlagereinsatz SNR
Zylindrischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Einfache Lippendichtung,
Gehäuselagereinsatz, zylindrischer Aussenring, Gewindestiftbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x95x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 702 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 43,5 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | cus200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std