Rillenkugellager SNR 6007NR, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:6007NR
Rubix:672728
EAN:3413520112295




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6007 NR (SNR) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring SNR
Dieses einreihige Rillenkugellager von SNR ist eine zuverlässige Lösung für Anwendungen mit schnellen, reibungslosen und geräuscharmen Drehbewegungen unter sauberen und kontrollierten Umgebungsbedingungen. Es verfügt über eine Sicherungsringnut auf dem Außenring sowie einen vormontierten Sprengring. Die Kombination aus Präzision, geringem Gewicht und Robustheit macht es ideal für industrielle Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Durch seine offene Bauweise ohne Dichtungen wird die Reibung minimiert und die Energieeffizienz optimiert.
Eigenschaften:
Das Lager ist mit einem widerstandsfähigen Käfig aus Stahlblech ausgestattet – leicht und stabil zugleich. Die Nut für den Sicherungsring am Außenring sowie der werkseitig montierte Sprengring erleichtern die axiale Befestigung. Das Standard-Radialspiel sorgt für gute Stabilität und zugleich für eine präzise und freie Rotation. Das Lager ist für hohe radiale Belastungen und moderate axiale Kräfte in beide Richtungen ausgelegt. Durch das Fehlen von Dichtungen entstehen nur geringe Reibungsverluste, was auch bei mittlerer Belastung sehr hohe Drehzahlen erlaubt. Die offene Bauweise begünstigt zudem Wartungsarbeiten. Es eignet sich besonders für beengte Einbauverhältnisse oder Wellen mit geringer mechanischer Beanspruchung.
Wartung:
Da keine Dichtungen vorhanden sind, ist eine regelmäßige Kontrolle notwendig. Eine periodische Nachschmierung ist entscheidend, um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten. Der Schmierstoff muss auf die Einsatzbedingungen abgestimmt sein, insbesondere hinsichtlich Temperatur, Feuchtigkeit, Drehzahl und Belastung. Eine saubere Einsatzumgebung ist unerlässlich, da selbst geringfügige Verunreinigungen die Lebensdauer stark verkürzen können. Auch die Komponenten sollten regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden, um Ausfälle frühzeitig zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Modell verfügt über keine integrierte Dichtung. Das bedeutet, es bietet keinen Schutz vor Staub, Flüssigkeiten oder anderen äußeren Einflüssen. Dadurch ist es besonders anfällig gegenüber Verunreinigungen und sollte ausschließlich in sauberen und trockenen Umgebungen verwendet werden. Der Vorteil der offenen Konstruktion liegt jedoch in der geringen inneren Reibung und der effizienten Wärmeableitung. Das Lager bleibt somit auch bei hohen Drehzahlen leistungsfähig, vorausgesetzt, die Wartung erfolgt konsequent.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Wälzlager und Präzisionstechnik. Mit über 100 Jahren technischer Erfahrung bietet SNR innovative und robuste Lösungen für die Industrie, den Automobilbau, den Schienenverkehr und die Luftfahrt. Das Unternehmen liefert langlebige und leistungsstarke Produkte, welche den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Durch eigene Forschungszentren und eine stark ausgeprägte Innovationskultur treibt SNR kontinuierlich technische Entwicklungen voran.
Stärken:
• Extrem geringer Reibmoment für einen gleichmäßigen, ruhigen Lauf
• Hohe Drehzahlen durch offene Bauweise ohne Dichtungen
• Einfache axiale Befestigung dank vormontiertem Sicherungsring
• Temperaturbeständig bis +120 °C bei geeignetem Schmiermittel
• Geringe Geräuschentwicklung und reduzierte Vibrationen für diskrete Anwendung
• Optimal für saubere Umgebungen mit leicht zugänglicher Wartung
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich hervorragend für den Einbau in Gehäuse oder Lagerblöcke, bei denen eine präzise axiale Positionierung erforderlich ist. Es ist ideal für kompakte Getriebe, lineare Führungssysteme oder Antriebswellen in industriellen Maschinen. Auch in seitlich geführten Rädern oder Laufrollen zeigt es seine Stärken, besonders in Förderanlagen, Landmaschinen oder automatisierten Systemen. Empfohlen wird der Einsatz in sauberen Umgebungen mit moderater mechanischer Belastung und konstanter Geschwindigkeit.
Eigenschaften:
Das Lager ist mit einem widerstandsfähigen Käfig aus Stahlblech ausgestattet – leicht und stabil zugleich. Die Nut für den Sicherungsring am Außenring sowie der werkseitig montierte Sprengring erleichtern die axiale Befestigung. Das Standard-Radialspiel sorgt für gute Stabilität und zugleich für eine präzise und freie Rotation. Das Lager ist für hohe radiale Belastungen und moderate axiale Kräfte in beide Richtungen ausgelegt. Durch das Fehlen von Dichtungen entstehen nur geringe Reibungsverluste, was auch bei mittlerer Belastung sehr hohe Drehzahlen erlaubt. Die offene Bauweise begünstigt zudem Wartungsarbeiten. Es eignet sich besonders für beengte Einbauverhältnisse oder Wellen mit geringer mechanischer Beanspruchung.
Wartung:
Da keine Dichtungen vorhanden sind, ist eine regelmäßige Kontrolle notwendig. Eine periodische Nachschmierung ist entscheidend, um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten. Der Schmierstoff muss auf die Einsatzbedingungen abgestimmt sein, insbesondere hinsichtlich Temperatur, Feuchtigkeit, Drehzahl und Belastung. Eine saubere Einsatzumgebung ist unerlässlich, da selbst geringfügige Verunreinigungen die Lebensdauer stark verkürzen können. Auch die Komponenten sollten regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden, um Ausfälle frühzeitig zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Modell verfügt über keine integrierte Dichtung. Das bedeutet, es bietet keinen Schutz vor Staub, Flüssigkeiten oder anderen äußeren Einflüssen. Dadurch ist es besonders anfällig gegenüber Verunreinigungen und sollte ausschließlich in sauberen und trockenen Umgebungen verwendet werden. Der Vorteil der offenen Konstruktion liegt jedoch in der geringen inneren Reibung und der effizienten Wärmeableitung. Das Lager bleibt somit auch bei hohen Drehzahlen leistungsfähig, vorausgesetzt, die Wartung erfolgt konsequent.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Wälzlager und Präzisionstechnik. Mit über 100 Jahren technischer Erfahrung bietet SNR innovative und robuste Lösungen für die Industrie, den Automobilbau, den Schienenverkehr und die Luftfahrt. Das Unternehmen liefert langlebige und leistungsstarke Produkte, welche den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Durch eigene Forschungszentren und eine stark ausgeprägte Innovationskultur treibt SNR kontinuierlich technische Entwicklungen voran.
Stärken:
• Extrem geringer Reibmoment für einen gleichmäßigen, ruhigen Lauf
• Hohe Drehzahlen durch offene Bauweise ohne Dichtungen
• Einfache axiale Befestigung dank vormontiertem Sicherungsring
• Temperaturbeständig bis +120 °C bei geeignetem Schmiermittel
• Geringe Geräuschentwicklung und reduzierte Vibrationen für diskrete Anwendung
• Optimal für saubere Umgebungen mit leicht zugänglicher Wartung
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich hervorragend für den Einbau in Gehäuse oder Lagerblöcke, bei denen eine präzise axiale Positionierung erforderlich ist. Es ist ideal für kompakte Getriebe, lineare Führungssysteme oder Antriebswellen in industriellen Maschinen. Auch in seitlich geführten Rädern oder Laufrollen zeigt es seine Stärken, besonders in Förderanlagen, Landmaschinen oder automatisierten Systemen. Empfohlen wird der Einsatz in sauberen Umgebungen mit moderater mechanischer Belastung und konstanter Geschwindigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x22x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 160 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15700 N |
| Gewicht | 0,153 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen