Rillenkugellager SNR 6204G15C4, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager G15

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:6204G15C4
Rubix:907910
EAN:3413520124151
6204 G15C4 (SNR) Rillenkugellager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6204 G15C4 (SNR) Rillenkugellager SNR


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, Lagerluft C4

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x60x21 mm
Bruttogewicht98 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl16000 rpm
Grenzdrehzahl25000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12600 N
Zolltarifcode84821090
6,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an