Rillenkugellager FAG 6210-C-Z-C3>V, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6210-C-Z-C3>V
Rubix:3513594
Hersteller:3014163030030
EAN:4064328240483
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6210-C-Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG


Rillenkugellager 62...-Z, einreihig, Schild, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Serie62..-c-z
Referenzdrehzahl9200 rpm
Grenzdrehzahl11700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr38000 N
20,63 exkl. MwSt.
/ Stück
24,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an