Miniaturkugellager SNR 608EE, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager EE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:608EE
Rubix:672810
Hersteller:608EE
EAN:3413520430689



Produktdetails : 608 EE (SNR) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SNR
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 600 |
| Gewicht | 0,011 g |
| Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1370 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3150 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std