Rillenkugellager SNR 62306EEC3, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 30 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager EE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:62306EEC3
Rubix:908223
EAN:3413520568726
62306 EEC3 (SNR) Rillenkugellager breite Reihe, 2 Deckscheiben SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 62306 EEC3 (SNR) Rillenkugellager breite Reihe, 2 Deckscheiben SNR


Dieses Rillenkugellager der Marke SNR wurde speziell für die Anforderungen moderner Industrieanwendungen entwickelt. Es eignet sich hervorragend für Einsatzbereiche, die Staub, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Durch seine verstärkte Dichtung und zuverlässige Funktionalität bietet es einen optimalen Schutz und eine lange Lebensdauer.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem leichten, dennoch stabilen Käfig aus Stahlblech ausgestattet. Dieser sorgt für eine präzise Kugelführung sowie eine hohe Beständigkeit bei hohen Drehzahlen. Es verfügt über ein internes Radialspiel der Klasse C3, das zur Reduzierung der Reibung und zur Kompensation thermischer Ausdehnungen bei hohen Drehzahlen beiträgt. Beidseitige Dichtungen aus NBR-Gummi (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) schützen zuverlässig vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln. Das Lager eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und mäßiger mechanischer Belastung, ohne Kompromisse bei der Leistung.

Wartung:
Dieses Modell ist werkseitig mit einem Hochleistungsfett geschmiert, das in genau dosierter Menge eingebracht wurde, um eine maximale Lebensdauer sicherzustellen. Dank der integrierten Dichtungen bleibt das Schmiermittel im Lagerinneren eingeschlossen, während äußere Verunreinigungen effektiv abgewehrt werden. Das Lager ist wartungsfrei, solange die Betriebsgrenzen in Bezug auf Belastung, Drehzahl und Temperatur eingehalten werden. Es eignet sich daher besonders für schwer zugängliche Einsatzorte, an denen Wartung nur eingeschränkt möglich ist.

Dichtung:
Das Lager ist auf beiden Seiten mit NBR-Lippendichtungen versehen, die einen hervorragenden Schutz gegen Staub, Spritzwasser und andere Medien gewährleisten. Der Nitrilkautschuk bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten und bildet eine langlebige Barriere gegen äußere Einflüsse. Die beidseitige Dichtung erzeugt einen konstanten Reibkontakt mit dem Innenring, was den Widerstandsmoment erhöht und die maximal zulässige Drehzahl begrenzt, gleichzeitig jedoch für einen optimalen Schmierstoffschutz sorgt. Diese Kombination aus kontrollierter Reibung und robuster Abdichtung macht das Lager zu einer verlässlichen Lösung unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Antriebstechnik. Mit einer Präsenz in diversen Ländern bietet SNR innovative Lösungen für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, leistungsstarke, zuverlässige und anwenderfreundliche Produkte bereitzustellen. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung steht SNR für gleichbleibend hohe Fertigungsqualität und technische Kompetenz im Dienste industrieller Fachkräfte.

Stärken:
• Hervorragender Schutz gegen feste und flüssige Verunreinigungen
• Wartungsfreier Betrieb dank werkseitiger Dauerschmierung
• Robuste Stahlblechkonstruktion für hohe Drehfestigkeit
• Radialspiel C3 zur Kompensation interner thermischer Ausdehnung
• Optimal für hohe Drehzahlen geeignet
• Langlebiger Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub
• Gute radiale Tragfähigkeit bei niedriger Vibrationsentwicklung

Anwendungen:
Das Rillenkugellager ist ideal für Förderanlagen, Kleinmotoren, Transportwalzen oder teiloffene Baugruppen. Es wurde für den Einsatz in Umgebungen mit Staub oder Feuchtigkeit konzipiert und gewährleistet dabei mechanische Stabilität. Die dichte Bauweise in Kombination mit einer langlebigen Schmierung macht es zur bevorzugten Wahl für Systeme mit minimalem Wartungsaufwand und konstant hoher Leistung unter wechselnden thermischen Bedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)83x36x83 mm
Bruttogewicht500 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie62000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl6700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27900 N
Gewicht0,474 kg
Zolltarifcode84821090
34,67 exkl. MwSt.
/ Stück
41,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an