SYJ7120-5YO-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt
SMC 5-Anschluss-Magnetventil mit interner Vorsteuerung
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:SYJ7120-5YO-01F-Q
Rubix:2070926
Hersteller:SYJ7120-5YO-01F-Q

Technische Zusammenfassung
| Typ | syj7120-5yo-01f-q ventil, elektrisch betätigt |
|---|---|
| Anschlusstyp | rc 1/8 |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : SYJ7120-5YO-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Das SYJ-Ventil ist eine innovative Kombination aus Platzersparnis und überlegener Leistung, die einen echten Mehrwert für die Designlösung darstellt. Ob in einem Ventilblock oder als Einzelventil eingesetzt, dieses kleine Profil erhöht die Designflexibilität und minimiert den Platzbedarf. Das SYJ-Ventil ist mit einem Vorsteuermagneten mit geringem Stromverbrauch (0,5 Watt Standard) ausgestattet, der die Wärmeentwicklung drastisch reduziert. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und ermöglicht eine direkte Steuerung durch SPS-Ausgangsrelais. Alle elektrischen Anschlüsse für SYJ-Ventile sind mit Beleuchtung und Überspannungsschutz erhältlich. Die Ventile der Serie SYJ können auf Grundplatten oder individuell auf Anschlussplatten konfiguriert werden, wodurch sich eine Vielzahl von Lösungen für die unterschiedlichsten technischen Anforderungen ergibt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | syj7120-5yo-01f-q ventil, elektrisch betätigt |
|---|---|
| Anschlusstyp | rc 1/8 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | din(en175301-803c) terminal without connector (yo) |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage