SLS-16-25-P-A Mini-Schlitten, Bauform SLS

SLS Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SLS-16-25-P-A
Rubix:428043
Hersteller:170501
EAN:4052568139070
SLS-16-25-P-A Mini-Schlitten, Bauform SLS
Technische Zusammenfassung
Typmini-schlitten
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SLS-16-25-P-A Mini-Schlitten, Bauform SLS


Mini-Schlitten SLS-16-25-P-A schmalbauend mit präzisen Kugelführungen. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Mini-Schlitten SLS-16-25-P-A schmalbauend mit präzisen Kugelführungen. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht362 g
Typmini-schlitten
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße16
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,84 exkl. MwSt.
/ Stück
594,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen