Referenzen
Rubix-DE:24711200, 9192791200
Rubix:1035403
Hersteller:9192791200

Produktdetails : 9192791200 Schaftfräser SL extralang WN VHM FIRE Z4 12mm
Schaftfräser SL extralangWN VHM FIRE Z4 12mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
