Referenzen
Rubix-DE:24740120, 9191190120
Rubix:1086497
Hersteller:9191190120

Produktdetails : 9191190120 Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 1,20mm
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 1,20mm GÜHRING
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
