9126971030 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 10,30mm Z3 blank
SL-Bohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:5518 10.300
Rubix:1950977
Hersteller:9055180103000
EAN:4031093635295


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 118 mm |
| Schnittlänge | 71 mm |
Produktdetails : 9126971030 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 10,30mm Z3 blank
Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 10,30mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 118 mm |
| Schnittlänge | 71 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage