9126970400 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 4,00mm Z3 blank
SL-Bohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:12330400, 9126970400
Rubix:1034056
Hersteller:9126970400


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 74 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
Produktdetails : 9126970400 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 4,00mm Z3 blank
Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 4mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 74 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage