SL 805 XP W12 ESD S3 W12 GR.49 knöchelh Sischuh SOFT-Nubukleder alu-tec Aluminiumkappe
SL 805 XP W12 ESD S3 W12 GR.36 knöchelh Sischuh SOFT-Nubukleder alu-tec Aluminiumkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:49412 S3 49
Rubix:2778546
Hersteller:49412 49
EAN:4043692284415

Produktdetails : SL 805 XP W12 ESD S3 W12 GR.49 knöchelh Sischuh SOFT-Nubukleder alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsstiefel SL 805 XP blue ESD S3. Ausstattung: EN ISO 20345 S3 SRC. XP® metallfreie Durchtritthemmung. SOFT-Nubukleder. Alu-tec® Aluminiumkappe. 3D-Dämpfungssystem. Sicherheitsreflektoren. Aktiv-X Funktionsfutter. ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm). Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz. MPU® Light-Sohlentechnologie. Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191).
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 49 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,97 € exkl. MwSt.
/ Paar
133,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
49