100X150X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6
Simmerring BAUM
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:49375549
Rubix:2712380
Hersteller:49375549


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 100X150X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage