Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:NA250 110 X 85 X 15 X 12,50 80 NBR 878
Rubix:3216688
Hersteller:17614


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : 85X110X15 NA250 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NA250
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Außenlippe Stützring
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60,71 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen