65X110X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:522256
Rubix:655850
Hersteller:522256


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 65X110X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Simmerring, Material 72 NBR 902
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,52 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
97,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen