140X250X15 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM7SLX1
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM7SLX1 140 X 250 X 15/8,50 75 FKM 585
Rubix:3226957
Hersteller:40413688


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 140X250X15 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM7SLX1
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen