115X160X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX1
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6SLX1 115 X 160 X 12 X 0 75 FKM 585
Rubix:2139637
Hersteller:40413670


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 115X160X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX1
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen