12X20X5 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1UD1FX2
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1 12 X 20 X 0 X 5 X 0 72 NBR 902
Rubix:27578
Hersteller:40411656

Produktdetails : 12X20X5 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1UD1FX2
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,06 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
33,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
