12X22X6.5 BA NBR 72 902 -IV- Simmerring BA A mit Feder / BA Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BA FA 12 X 22 X 6,50 X 0 72 NBR 902
Rubix:3224537
Hersteller:6555


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 6,5 mm |
Produktdetails : 12X22X6.5 BA NBR 72 902 -IV- Simmerring BA A mit Feder / BA Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.050,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
8.390,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage