120X145X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U6
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412122
Rubix:3223801
Hersteller:B1 U6 120 X 145 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 120X145X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U6
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort