50X80X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2

Radialwellendichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:49478138
Rubix:1049538
Hersteller:BAU4SLX2 50,0X 80,0X 8,0 902
50X80X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 50X80X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2


Standardtypen nach DIN 3760, mit äußerer Elastomerhülse, mit und ohne zusätzlicher Staublippe (SL) zum Schutz vor leichter bis mittlerer äußerer Verschmutzung. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen und Materialien.

Stärken

-Breit gefächertes Einsatzspektrum in allen Industriezweigen
Sichere Abdichtung der Gehäusebohrung auch bei erhöhter
Rauigkeit der Bohrung, thermische Ausdehnung und geteilte Gehäuse, dadurch auch Abdichtung niedrigviskoser und gasförmiger Medien möglich
Zusätzliche Staublippe als Zusatzdichtung gegen mittleren und mittleren Staub- und Schmutzeintritt von außen (BA. . . SL)

Anwendungen

Achsen;Elektrowerkzeuge;Industriegetriebe

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
19,59 exkl. MwSt.
/ Stück
23,31 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
19,59 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
19,60 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
11,67 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
10,47 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
9,53 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
8,63 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,71 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
6,49 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
5,57 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std