45X60X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

WAS Radialwellendichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49475223
Rubix:2331339
Hersteller:49475223
45X60X7 WAS NBR 70 Wellendichtring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45X60X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,04 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,88 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,73 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,67 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,63 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,53 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,50 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,49 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std