75X100X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412701
Rubix:1062454
Hersteller:40412701


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 75X100X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 75 FKM 585
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
201,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen