90X110X7.5 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL1
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413849
Rubix:30468
Hersteller:40413849


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 7,5 mm |
Produktdetails : 90X110X7.5 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL1
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Werkstoff | fepm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std