35X56X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49383874
Rubix:141368
Hersteller:49383874
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser56 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 35X56X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder
gasförmigen Medien
Schutz vor mäßigem bis mittlerem Staub und
Schmutzanfall von außen
kompensiert thermische Ausdehnung, z.B. bei Licht
Metallgehäuse, gute Dichtwirkung bei größerer
Rauheit und bei geteilten Gehäusen
Lange Lebensdauer
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Einsatzspektrum
Für mittelschwere Anwendungen in der Gen-
Ral-Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten externen Lieferanten

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen (Wellen, Naben, Achsen)

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser56 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,04 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,88 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,73 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,67 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,63 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,53 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,50 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,49 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std