500X540X20 BAUMSL FKM 75 595 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU8SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU8SLX2 500 X 540 X X 20 X 0 75 FKM 595
Rubix:3226515
Hersteller:49074409


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 500X540X20 BAUMSL FKM 75 595 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU8SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.169,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.391,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage