64X90X10 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5SLX7 64 X 90 X 10 X 0 75 FKM 585
Rubix:3226874
Hersteller:532938


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 64 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 64X90X10 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 64 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.561,99 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
1.858,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage