30X48X4.5 VRM02 NBR 70 Axialdichtung VRM02
Axial-Wellendichtring (VRM 02 NBR 70)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67174080
Rubix:141186
Hersteller:67174080


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : 30X48X4.5 VRM02 NBR 70 Axialdichtung VRM02
Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.
Gammaring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std