16X30X10 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM2SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM2SLX7 16,00 30,00 10,00 585
Rubix:3226579
Hersteller:468759


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 16X30X10 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM2SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.414,19 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
2.872,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort