30X52X7 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:410116
Rubix:3226663
Hersteller:BAUM3SLX7 30 X 52 X 7 X 0 75 FKM 585

Produktdetails : 30X52X7 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.152,58 € exkl. MwSt.
/ 160 Stück
2.561,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
