40X60X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413743
Rubix:686802
Hersteller:40413743
40X60X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X60X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,37 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
50,42 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
42,37 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
37,99 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
34,58 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
31,32 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
27,98 exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
23,56 exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
20,21 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen