35X47X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412633
Rubix:28715
Hersteller:40412633
35X47X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 35X47X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite7 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
27,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,50 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
27,31 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
27,30 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
16,27 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
14,59 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
13,28 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
12,03 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
10,75 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
9,05 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
7,76 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std