20X30X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:399790
Rubix:27945
Hersteller:399790
20X30X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20X30X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
19,56 exkl. MwSt.
/ Stück
23,27 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
19,56 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
11,66 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
10,45 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
9,51 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
8,62 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,70 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
6,48 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
5,56 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std