20X30X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL0.5

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413624
Rubix:160302
Hersteller:40413624
20X30X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL0.5
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20X30X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL0.5


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,16 exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
10,16 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
6,06 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,43 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,94 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,48 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,00 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,37 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
2,89 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std