70X90X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD4

Simmerring B2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412275
Rubix:30103
Hersteller:40412275
70X90X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD4
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70X90X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD4


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,64 exkl. MwSt.
/ Stück
37,66 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
31,64 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
31,63 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
18,85 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
16,90 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
15,38 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
13,94 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
12,45 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
10,48 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std