53.98X73.03X6.4 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B / B1 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:18428
Rubix:3223703
Hersteller:B1 2.125X 2.875X0.252 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,03 mm |
| Breite | 6,4 mm |
Produktdetails : 53.98X73.03X6.4 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B / B1 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,03 mm |
| Breite | 6,4 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
880,50 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.047,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen