120X150X10 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412155
Rubix:122617
Hersteller:40412155
120X150X10 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 120X150X10 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite10 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
113,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,59 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
113,94 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
67,89 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
60,87 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
55,41 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
50,19 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
44,83 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen