85X120X8 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL1 85,00 120,00 8,00 595
Rubix:3224914
Hersteller:418860


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 8 mm |
Produktdetails : 85X120X8 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.726,43 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
3.244,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen