40X58X8 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0 5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL0 5 40,00 58,00 8,00 902
Rubix:3224887
Hersteller:411826

Produktdetails : 40X58X8 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0 5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.682,30 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
2.001,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
