14X20X3 WAOK NBR 70 Wellendichtring WAOK

Lippenring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67022054
Rubix:141200
Hersteller:67022054
14X20X3 WAOK NBR 70 Wellendichtring WAOK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 14X20X3 WAOK NBR 70 Wellendichtring WAOK


Der WA ist ein einseitig radial wirkender Dichtring für rotierende oder schwenkende Wellen und optional mit einer Schutzlippe (WAS) auf der dem Fluid gegenüberliegenden Seite erhältlich, um ein Eindringen von Schmutz von außen zu verhindern.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite3 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit versenkter metallarmatur ohne feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,43 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,36 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,35 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,33 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,26 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,24 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std