30X52X7 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB2SL0,5 30,00 52,00 7,00 595
Rubix:3224783
Hersteller:49334932

Produktdetails : 30X52X7 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.259,44 € exkl. MwSt.
/ 160 Stück
2.688,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort