45X60X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


WAS Radialwellendichtung

Referenzen
dichtomatik:W 45 x 60 x 8 A S NBR 70 FSGS
rubix:29232
hersteller:18661
45X60X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45X60X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Dichtring mit Radialeffekt nach DIN 3760 mit einem Elastomergehäuse, einem Metallkäfig und einer Dichtlippe, die mit einer Feder und einer atmosphärischen Schutzlippe (WAS) ausgestattet ist. Druck (MPa / bar): <0,05 / 0,5. Temperaturen: von -40° C bis +100 °C. Umfangsgeschwindigkeit (m / s): <12. Material: NBR.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite8 mm
WerkstoffNBR
AusführungDichtung mit eingebetteter Metallarmatur mit Feder und Staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,42 exkl. MwSt.
/ Stück
1,69 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
1,42 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,04 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,88 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,73 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,67 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,63 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,53 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,50 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,49 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std