205X230X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X27
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7X27 205,00 230,00 15,00 902
Rubix:3225370
Hersteller:49332260


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 205 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 205X230X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X27
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 205 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen