70X85X8 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412334
Rubix:30091
Hersteller:40412334
70X85X8 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70X85X8 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
20,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,01 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
20,18 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
12,02 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
10,78 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
9,81 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
8,89 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,94 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
6,68 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std